Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusor tra sym dirindir mt Kst transp 21,5x22,5x75mm MGL0335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diffusor tra sym dirindir mt Kst transp 21,5x22,5x75mm MGL0335
Artikel-Nr.:
     262-B981D75
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0335
EAN/GTIN:
     4251009603358
Diffusor tra sym dirindir mt Kst transp 21,5x22,5x75mm MGL0335
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Diffusor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
22.5 mm
Durchmesser:
215 mm
Farbe:
transparent
Höhe/Tiefe:
75 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
21.5 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.