Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diffusor tra sym dirindir mt Kst transp 21,5x22,5x75mm MGL0336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diffusor tra sym dirindir mt Kst transp 21,5x22,5x75mm MGL0336
Artikel-Nr.:
     262-B981D76
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0336
EAN/GTIN:
     4251009603365
Diffusor tra sym dirindir mt Kst transp 21,5x22,5x75mm MGL0336
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Diffusor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
22.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
transparent
Höhe/Tiefe:
75 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
21.5 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.