Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse ws Alu L625mm H75mm MGL0342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaugehäuse ws Alu L625mm H75mm MGL0342
Artikel-Nr.:
     262-B981D79
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0342
EAN/GTIN:
     4251009603426
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse
Aufbaugehäuse ws Alu L625mm H75mm MGL0342
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
625 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
75 mm
Länge:
625 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.