Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 1,1-7W 350mA 3-20V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh MGL0384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 1,1-7W 350mA 3-20V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh MGL0384
Artikel-Nr.:
     262-B981D84
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0384
EAN/GTIN:
     4251009603846
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 1,1-7W 350mA 3-20V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh MGL0384
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
1.1 - 7 W
Ausgangsspannung:
3 - 20 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
49 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
29 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.