Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 1,5-10W 500mA 3-20V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh MGL0386


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B981D86
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 1,5-10W 500mA 3-20V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh MGL0386
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
1.5 - 10 W
Ausgangsspannung:
3 - 20 V
Ausgangsstrom:
500 - 500 mA
Breite:
49 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
29 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.