Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 3-12W 250mA 15-48V IP20 dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 3-12W 250mA 15-48V IP20 dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0423
Artikel-Nr.:
     262-B981D96
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0423
EAN/GTIN:
     4251009604232
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 3-12W 250mA 15-48V IP20 dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0423
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
3 - 12 W
Ausgangsspannung:
15 - 48 V
Ausgangsstrom:
250 - 250 mA
Breite:
52 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
110.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.