Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 3-20W 500mA 5-40V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 3-20W 500mA 5-40V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0425
Artikel-Nr.:
     262-B981D98
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0425
EAN/GTIN:
     4251009604256
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 3-20W 500mA 5-40V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0425
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
3 - 20 W
Ausgangsspannung:
5 - 40 V
Ausgangsstrom:
500 - 500 mA
Breite:
52 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
110.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.