Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 1-32W 750mA 2-43V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0427


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B981D99
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 1-32W 750mA 2-43V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0427
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
1 - 32 W
Ausgangsspannung:
2 - 43 V
Ausgangsstrom:
750 - 750 mA
Breite:
46 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
34 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
166 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.