Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 2-40W 850mA 10-47V IP20 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh dyn MGL0431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 2-40W 850mA 10-47V IP20 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh dyn MGL0431
Artikel-Nr.:
     262-B981E02
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0431
EAN/GTIN:
     4251009604317
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 2-40W 850mA 10-47V IP20 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh dyn MGL0431
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
2 - 40 W
Ausgangsspannung:
10 - 47 V
Ausgangsstrom:
850 - 850 mA
Breite:
79 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.