Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mech-Zubehör ws Ø340mm L50mm H1,5mm MGL0433


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mech-Zubehör ws Ø340mm L50mm H1,5mm MGL0433
Artikel-Nr.:
     262-B981E03
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0433
EAN/GTIN:
     4251009604331
Mech-Zubehör ws Ø340mm L50mm H1,5mm MGL0433
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Durchmesser:
340 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1.5 mm
Länge:
50 mm
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.