Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 3-36W 700mA 10-51V IP20 Kstgeh dyn 146x44x30mm MGL0435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 3-36W 700mA 10-51V IP20 Kstgeh dyn 146x44x30mm MGL0435
Artikel-Nr.:
     262-B981E05
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0435
EAN/GTIN:
     4251009604355
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 3-36W 700mA 10-51V IP20 Kstgeh dyn 146x44x30mm MGL0435
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
3 - 36 W
Ausgangsspannung:
10 - 51 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
44 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Kompatibel mit Casambi:
ja
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
146 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.