Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler Stand D si B599mm 6prog 46dB BestKorb 845mmo.Pl 14Gedecke GS642D90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90W Freistehend 14 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     262-B981H92
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20011916
EAN/GTIN:
     3838782723124
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Geschirrspüler Stand D si B599mm 6prog 46dB BestKorb 845mmo.Pl 14Gedecke GS642D90W
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
1900 W W
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauform:
Standgerät
Besteckausführung:
Besteckkorb
Breite:
599 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
D
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
86 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.83 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Blende:
weiß
Höhe ohne Arbeitsplatte:
845 mm mm
Mit Besteckkorb:
ja
Reinigungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Startzeitvorwahl:
ohne Zeitvorwahl
Tiefe:
597 mm mm
Trocknungsklasse:
A
Warmwasseranschluss:
ja
Wassersicherheitssystem:
ja
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
11 l
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler 60cm, geschirr spülmaschine, geschirrspüler gorenje, Einbau-Geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 289,44*
€ 360,88*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 334,76*
€ 414,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,88*
€ 429,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,83*
€ 403,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.