Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriertruhe 297l D 185kwh 40dB ws B1110xH847xT630mm Warnsignal: FH30DAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B981I00
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20012819
EAN/GTIN:
     3838782762079
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Gefriertruhe 297l D 185kwh 40dB ws B1110xH847xT630mm Warnsignal: FH30DAW
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
140 W W
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Breite:
1110 mm mm
Bruttofassungsvermögen:
297 l l
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
185 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Frequenz:
50 Hz
Gefrierleistung:
16 kg/24h
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
847 mm mm
Klimaklasse:
SN-ST
Lagerung bei Stromausfall:
40 h h
Mit Beleuchtung:
ja
Nettovolumen:
297 l
Spannung:
220 - 240 V
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Tiefe:
630 mm mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe, Einbau-Gefrierschrank, Gefrierautomat, Gefrierbox, Gefriergerät, Gefrierschrank, Stand-Gefrierschrank, Tisch-Gefrierschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 378,92*
€ 436,78*
€ 65,00*
ab € 388,45*
€ 447,04*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 395,74*
€ 456,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 410,23*
€ 471,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,78*
€ 519,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,36*
€ 514,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.