Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-Gefrierkombi EB E ws 18971l 217,91kwh 1772x540x545mm Schlepp RKI418EE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Gorenje RKI418EE1 Integriert 260 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B981I05
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Kühl-Gefrierkombi EB E ws 18971l 217,91kwh 1772x540x545mm Schlepp RKI418EE1
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
100 W W
Ausführung:
2-türig
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
540 mm mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
217.91 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Frequenz:
50 Hz
Frostfree System:
ohne
Gefrierleistung:
3.2 kg/24h kg/24h
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
1772 mm mm
Lage des Gefrierteils:
unten
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Nischenbreite:
560 - 570 mm mm
Nischenhöhe:
1775 - 1780 mm mm
Nischentiefe:
560 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
71 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
189 l
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
545 mm mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Kühlschrank, Unterbaukühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, unterbau-kühlschrank gorenje, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat, Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Kombination, Kühl-/Gefrierautomat, Kühl-/Gefrierkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 410,03*
€ 476,86*
€ 65,00*
ab € 419,43*
€ 488,19*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 425,99*
€ 498,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 436,89*
€ 509,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,86*
€ 567,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,63*
€ 538,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,57*
€ 520,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,03*
€ 487,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.