Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B981I21 Herst.-Nr.: 743592 EAN/GTIN: 3838782772856 |
| |
|
| | |
| Standherd sw 500mm Glasker Teleskop A B500mm UmHeißluft Zweikreisz katalyt GECS5C70BPA Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 9400 W W | Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar): | 4 | Ausführung des Kochfeldes: | Glaskeramik | Backofen Ausführung: | Teleskopauszug | Backofen-Reinigung: | katalytisch | Bauform: | Standgerät | Breite: | 500 mm mm | Energieart Backofen: | Strom | Energieart Kochfeld: | Strom | Energieeffizienzklasse: | A | Energieverbrauch (konventionelle Beheizung): | 0.98 kWh | Grundfarbe: | schwarz | Größe: | groß (65 l und größer) | Heißluft: | ja | Höhe: | 850 mm mm | Mit Bräterzone: | ja | Mit Zweikreiszone: | ja | Ober-/Unterhitze: | ja | Spannung: | 220 - 240 V | Tiefe: | 594 mm mm | Umluft: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroherde standgeräte, E-Herd, Einbau-Herd, Einbau-Herd-Set, Elektro-Standherd, Herd, Herd-Einbau-Kombination, Herd-Kochfeld-Kombination, Herd-Set, Standherd, Unterbau-Herd |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 368,95* | € 441,77* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 390,91* | € 468,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 407,59* | € 488,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|