Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 2k 30l C 230V 2kW VEN/H30/7-3O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher elt 2k 30l C 230V 2kW VEN/H30/7-3O
Artikel-Nr.:
     262-B982A23
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0010038911
EAN/GTIN:
     4024074901939
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Warmwasserspeicher elt 2k 30l C 230V 2kW VEN/H30/7-3O
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Anschluss an Warmwasserleitung:
ja
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
52 min
Ausführungsform:
hängend
Breite:
441 mm
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
32 %
Energieeffizienzklasse:
C
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
462 mm
Material Mantel:
Stahl
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mit Reinigungsöffnung:
ja
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
1/2 Zoll (15)
Nennleistung:
2 kW
Platzierung vertikal:
ja
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21 mm
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21 mm
Schutzanode:
ja
Schutzart (IP):
IP25
Tiefe:
410 mm
Volumen des Behälters:
30 l
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
18 l/min
Zapfprofil:
S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 349,61*
€ 422,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 374,97*
€ 453,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,89*
€ 484,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,61*
€ 416,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.