Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 1, 50l C 230V 1,5kW VEH50/8-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B982A27
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0010042363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 50l
standspeicher
Warmwasserspeicher elt 1, 50l C 230V 1,5kW VEH50/8-1
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
123 min
Ausführungsform:
hängend
Breite:
385 mm
Durchmesser:
385 mm
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
36 %
Energieeffizienzklasse:
C
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
756 mm
Material Mantel:
Stahl
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Mit Reinigungsöffnung:
ja
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
1/2 Zoll (15)
Nennleistung:
1.5 kW
Platzierung vertikal:
ja
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21 mm
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21 mm
Schutzanode:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Tiefe:
425 mm
Volumen des Behälters:
50 l
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
20 l/min
Zapfprofil:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,37*
€ 386,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.