Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer elektr 27kW analog man Geeignet für vorerwärmtes Wasser A DEE2127


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B982E35
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     381360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
dimplex durchlauferhitzer elektroni...
dimplex durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer elektr 27kW analog man Geeignet für vorerwärmtes Wasser A DEE2127
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Innengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Innengewinde
Anschlussleistung:
21 - 27 kW
Art der Regelung:
elektronisch
Bedienung:
manuell
Breite:
236 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
ja
Gewicht:
3.3 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
484 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenninhalt:
0.3 l l
Nennleistung:
27 kW kW
Nennspannung 1:
400 V V
Schutzart (IP):
IP25
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Temperaturanzeige:
analog
Tiefe:
106 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 335,36*
€ 403,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 335,44*
€ 405,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,81*
€ 465,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,17*
€ 447,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,44*
€ 399,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.