Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler F-Conn 6f 5-1218MHz 12dB VT612FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B982I44
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519606
EAN/GTIN:
     8424450288054
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat verteiler
Verteiler F-Conn 6f 5-1218MHz 12dB VT612FZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
6
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 - 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,27*
€ 15,12*
€ 5,00*
ab € 14,36*
€ 15,22*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 15,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,92*
€ 17,91*
4 Tage
16
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.