Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 128W 76mm 3000K Alu 18000lm anth elektr.Trafo Gl_tr IP66 II LIQ90-AB7L-LR/18000-73024G1SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6480040 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 128 W
Trilux 6480040 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 128 W
Artikel-Nr.:
     262-B991F82
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6480040
EAN/GTIN:
     4018242328147
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
LED-Aufsatzleuchte 128W 76mm 3000K Alu 18000lm anth elektr.Trafo Gl_tr IP66 II LIQ90-AB7L-LR/18000-73024G1SET
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
150000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
18000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
35 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
325 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
24
Geeignet für Lampenleistung:
6.2 - 6.2 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
200 mm
Kabellänge:
12 m
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
1
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
134 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
960 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
128 W
Mit Anschlusskabel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.223,70*
€ 1.350,70*
Frei Haus
ab € 1.301,20*
€ 1.442,82*
Frei Haus
ab € 1.313,22*
€ 1.457,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.437,26*
€ 1.580,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.494,39*
€ 1.644,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,08*
€ 1.880,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,15*
€ 1.861,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,09*
€ 1.792,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,43*
€ 1.748,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,26*
€ 1.710,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,54*
Zubehör
TRILUX
2223200
ab € 17,93*
Zubehör
TRILUX
2223300
ab € 17,83*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 26,30*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 150,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.