Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kunststoffgehäuse
>
Artikel
Leergehäuse Kst IP66 B300xH400xT180mm ET158mm geschl GEOS-L3040-18-TO
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Spelsberg
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B996I84
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
70143401
EAN/GTIN:
4013902610891
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Leergehäuse Kst IP66 B300xH400xT180mm ET158mm geschl GEOS-L3040-18-TO
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
158 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
400 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Tiefe:
180 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
automatengehäuse spelsberg
,
automatengehäuse
,
leergehäuse ip67
,
Ableitergehäuse
,
Aluminium-Gehäuse
,
Automatenkasten
,
Bedienpultgehäuse
,
Blitzstromableitergehäuse
,
Einzelgehäuse
,
Gehäuse
,
Installations-Kleinverteiler-System
,
Isolierstoffgehäuse
,
Kleinverteiler
,
Kunststoff-Gehäuse
,
Leergehäuse/-Schrank
,
Leerschrank
,
Pultgehäuse
,
Schranksystem
,
Sicherungsgehäuse
,
Stahlblech-Gehäuse
,
Stahl-Gehäuse
,
Standgehäuse
,
Überbaugehäuse
,
Unterkasten
,
Unterkasten für Isolierstoffverteiler
,
Unterkasten für Leergehäuse
,
Verbindungsgehäuse
,
Verteilergehäuse
,
Verzweigergehäuse
,
Wandgehäuse
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,90*
€ 89,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,92*
€ 89,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,08*
€ 94,39*
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,13*
€ 97,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 79,58*
€ 97,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenbefestigungslasche, sonstige, UL
Spelsberg
72007501
ab € 24,50*
Zubehör
Außenbefestigungslasche, sonstige, UL
Spelsberg
72007601
ab € 27,80*
Zubehör
Außenbefestigungslasche, UL
Spelsberg
72002001
ab € 6,08*
Zubehör
Außenbefestigungslasche, UL
Spelsberg
72002101
ab € 7,29*
Zubehör
Belüftungselemente-Set, gelbgrün, Schutzart IP65, UL
Spelsberg
26344001
ab € 21,45951*
Zubehör
Belüftungsstutzen, schwarz, lichtgrau, Schutzart IP44
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Berührungsschutz
Spelsberg
72105201
ab € 22,60*
Zubehör
Berührungsschutz
Spelsberg
72105301
ab € 18,49*
Zubehör
Deckelschrauben-Set, tiefschwarz, UL
Spelsberg
72104401
ab € 4,09*
Zubehör
Deckelverliersicherung, sonstige
Spelsberg
72103701
ab € 5,28*
Zubehör
Designplatte
Spelsberg
72013101
ab € 37,22*
Zubehör
Doppelmembranstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66
Spelsberg
26043301
ab € 1,38*
Zubehör
Doppelmembranstutzen, M16, lichtgrau, Schutzart IP66
Spelsberg
26041601
ab € 0,26*
Zubehör
Doppelmembranstutzen, M20, lichtgrau, Schutzart IP66
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Doppelmembranstutzen, M25, lichtgrau, Schutzart IP66
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen