Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageklammer si ST L25mm H33mm PANELRECESSEDMOUNTCLIPSVAL4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B998I13
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075409859
Montageklammer si ST L25mm H33mm PANELRECESSEDMOUNTCLIPSVAL4X
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Montageklammer
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
Silber
Höhe:
33 mm
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,31*
€ 8,31*
1
€ 8,50*
ab € 8,78*
€ 8,78*
Lager 262
16
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 10,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 10,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 7,67*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 161,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.