Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Block 9V 6LR61 AL-MN 9V 1200mAh BLOCKBATTERIE9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-B999A12
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9004810000
EAN/GTIN:
     4008190050665
Suchbegriffe:
Alkaline
Baby Alkaline-Batterie
Baby Longlife-Batterie
Babyzelle
Batterie Block 9V 6LR61 AL-MN 9V 1200mAh BLOCKBATTERIE9V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
27 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Größenbezeichnung:
Block
Höhe inkl. Pole:
49 mm mm
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Kapazität:
1200 mAh mAh
Länge:
49 mm mm
Nennspannung:
9 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,37*
€ 9,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,38*
€ 9,11*
€ 5,46*
ab € 6,59*
€ 9,41*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 10,05*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,17*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.