Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 27W Scene 1 3000K ST 2650lm Konv 1LED IP20 si mt ØEB100-0mm SCEKLP10.2030.50SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler Scene1 830 50° SCEKLP 10.2030.50 si
LED-Einbaustrahler Scene1 830 50° SCEKLP 10.2030.50 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C000E56
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     637176
EAN/GTIN:
     4043544398314
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 27W Scene 1 3000K ST 2650lm Konv 1LED IP20 si mt ØEB100-0mm SCEKLP10.2030.50SILBER
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2650 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
20
Breite:
125 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
100 - 0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
118 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
27 - 27 W
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
118 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
98.14 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
2650 - 2650 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
125 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
27 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
hochglänzend
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,06*
€ 150,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,73*
€ 150,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,18*
€ 154,38*
Frei Haus
ab € 126,79*
€ 156,22*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,11*
€ 157,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.