Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender 30m Funk 4kan ws mt AIR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C000F47
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000970
EAN/GTIN:
     4010312316153
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Wandsender 30m Funk 4kan ws mt AIR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Reichweite:
30 m m
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Funk-Wandsender, Funktaster, Wippe, eltako funktaster, funk wandsender, serienschalter wippe, Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,60*
€ 84,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,69*
€ 84,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,49*
€ 86,57*
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 86,72*
€ 4,00*
ab € 70,50*
€ 89,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.