Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p gr 41A Keramik 8,5mm Schraub TK06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keramikklemme für FireBox T 6 mm²
Keramikklemme für FireBox T 6 mm²
Keramikklemme für FireBox T 6 mm²
Artikel-Nr.:
     262-C000J78
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205702
EAN/GTIN:
     4012196396023
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
obo bettermann anschlussklemme
anschlussklemme
anschlussklemme 1polig
Klemmleiste 1p gr 41A Keramik 8,5mm Schraub TK06
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
41 A
Betriebstemperatur:
250 - 250 °C
Breite:
8.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
21.5 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,64613*
€ 2,32613*
5
€ 5,00*
ab € 1,648*
€ 2,328*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,718*
€ 2,471*
5
€ 3,90*
ab € 1,868*
€ 2,618*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 2,04034*
€ 2,86034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,86034*
€ 3,4038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85034*
€ 3,3919
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72034*
€ 3,2372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52034*
€ 2,9992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39034*
€ 2,8445
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04034*
€ 2,428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,3017* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.