Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung links sw 3p ZCS7505C6EPSRBK(XTSC611-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 6554999 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Philips 6554999 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     262-C001D56
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     06554999
EAN/GTIN:
     8718696065549
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene
End-Einspeisung links sw 3p ZCS7505C6EPSRBK(XTSC611-2)
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
schwarz
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 21,13*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,28*
€ 24,05*
1
€ 5,00*
ab € 17,40*
€ 24,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,28*
€ 25,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,33*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.