Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baum gn 131LP Batt m.LM 522983


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum LED Kaktus, Neon, Grün, Tischlampe, Nachtlicht, Mädchen Geschenk, Kinder, Partydekoration, Hochzeit, Festival, Events, Wohnung Schlafzimmer, Wohnzimmer, batteriebetrieben
Hellum LED Kaktus, Neon, Grün, Tischlampe, Nachtlicht, Mädchen Geschenk, Kinder, Partydekoration, Hochzeit, Festival, Events, Wohnung Schlafzimmer, Wohnzimmer, batteriebetrieben
Hellum LED Kaktus, Neon, Grün, Tischlampe, Nachtlicht, Mädchen Geschenk, Kinder, Partydekoration, Hochzeit, Festival, Events, Wohnung Schlafzimmer, Wohnzimmer, batteriebetrieben
Hellum LED Kaktus, Neon, Grün, Tischlampe, Nachtlicht, Mädchen Geschenk, Kinder, Partydekoration, Hochzeit, Festival, Events, Wohnung Schlafzimmer, Wohnzimmer, batteriebetrieben
Artikel-Nr.:
     262-C003E61
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     522983
EAN/GTIN:
     4001233522983
Suchbegriffe:
LED-Baum
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
Festdekoration
LED-Baum gn 131LP Batt m.LM 522983
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
131
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Baum
Batteriebetrieben:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
grün
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
295 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
grün
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzklasse:
ohne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
11
€ 4,90*
ab € 12,17*
€ 15,53*
1
€ 5,46*
ab € 12,08*
€ 17,37*
4 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 12,58*
€ 18,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,83*
€ 19,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.