Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartusche bl Kst 48290000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C003I94
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     48290000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
kontaktkleber kartusche
Kartusche bl Kst 48290000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Kartusche
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
blau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: kontaktkleber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,10*
€ 20,10*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,23*
€ 22,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 22,48*
€ 5,46*
ab € 17,52*
€ 22,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,68*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.