Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung sw ST 39230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter/Verlängerung 0,5m sw LED-Strahler 39230
Wandhalter/Verlängerung 0,5m sw LED-Strahler 39230
Artikel-Nr.:
     262-C004C41
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39230
EAN/GTIN:
     4034451392304
Wandhalterung sw ST 39230
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Wandhalterung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,16*
€ 30,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,48*
€ 36,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,77*
€ 38,91*
€ 5,00*
ab € 35,46*
€ 47,50*
€ 3,90*
ab € 36,58*
€ 48,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.