Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 12V Li-Ion 88x87x77mm 39257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C004C44
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39257
EAN/GTIN:
     4034451392571
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack li-ion 12v
Akkupack 12V Li-Ion 88x87x77mm 39257
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Ausführung:
Lithium-Ionen
Breite:
77 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Gewicht:
340 g
Höhe inkl. Pole:
87 mm mm
Kunststoffgehäuse:
ja
Länge:
88 mm mm
Nennspannung:
12 V V
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 12v, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,01*
€ 42,63*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,96*
€ 53,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.