Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaustrahler 15W GUELL ZERO 4000K 1484lm Konv 1LED Alu IP66 gr mt 06115394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 15W 4000K 866lm Guell Zero#06115394
LED-Flächenstrahler 15W 4000K 866lm Guell Zero#06115394
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     262-C004D04
Hersteller:
     Perfor. iN Lighting
Herst.-Nr.:
     06115394
EAN/GTIN:
     8021944077165
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
LED-Anbaustrahler 15W GUELL ZERO 4000K 1484lm Konv 1LED Alu IP66 gr mt 06115394
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Direktanschluss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1484 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
207 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
58 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
1484 - 1484 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
87.7 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
93.8 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
92.4 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
231 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
20
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
41
Max. Systemleistung:
15 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Reflektor:
hochglänzend
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
drehbar
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,29*
€ 57,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,79*
€ 58,30*
€ 5,46*
ab € 44,52*
€ 59,12*
Frei Haus
ab € 45,55*
€ 60,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,08*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.