Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerprintmodul Bus edst 135x139x29mm 83100/70-660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zutrittskontrolle außen eds FingerprintModul 83100/70-660
Zutrittskontrolle außen eds FingerprintModul 83100/70-660
Artikel-Nr.:
     262-C004F65
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerprint zugangskontrolle
Fingerprintmodul Bus edst 135x139x29mm 83100/70-660
Weitere Informationen:
Anzahl der Benutzer:
64
Art der Eingangsspannung:
DC
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
Fingerprint | Zugangsmodul für Postbote
Betriebsspannung:
28 - 28 V
Breite:
135 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
139 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Leseverfahren biometrisch:
ja
Tiefe:
29 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstation, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 726,38*
€ 805,04*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 762,31*
€ 840,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 773,53*
€ 853,11*
Frei Haus
ab € 778,31*
€ 859,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 824,50*
€ 912,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,08*
€ 1.085,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,04*
€ 1.080,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,22*
€ 1.048,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,85*
€ 1.022,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,50*
€ 981,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA130160B0067
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.