Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunaofen Stand 9kW 1160x650x380mm 94.5787


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunaofen Stand 9kW 1160x650x380mm 94.5787
Artikel-Nr.:
     262-C004F87
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     94.5787
EAN/GTIN:
     4005531057871
Suchbegriffe:
Saunaofen
saunaofen 9 kw
saunaofen
Saunaofen Stand 9kW 1160x650x380mm 94.5787
Weitere Informationen:
Breite:
1160 mm mm
Höhe:
650 mm mm
Leistung:
9 kW kW
Montageart:
Standgerät
Tiefe:
380 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sauna-Ofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.338,32*
€ 1.532,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.328,30*
€ 1.533,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,68*
€ 1.825,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,15*
€ 1.794,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,94*
€ 1.699,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.382,23*
€ 1.644,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,30*
€ 1.580,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.