Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingießtopf sw Terra Edst Ø300mm H60mm 982013.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagezubehör Bodenstück Geh.tief 982013.000
Montagezubehör Bodenstück Geh.tief 982013.000
Artikel-Nr.:
     262-C004G45
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982013.000
EAN/GTIN:
     4051859049548
Eingießtopf sw Terra Edst Ø300mm H60mm 982013.000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eingießtopf
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
300 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
60 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,70*
€ 50,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,19*
€ 51,12*
€ 5,00*
ab € 39,77*
€ 51,71*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,48*
€ 52,93*
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.