Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingießtopf edst Terra245 Ø234mm H141mm 982016.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagezubehör Einbaugeh.f.Asphalt 982016.000
Montagezubehör Einbaugeh.f.Asphalt 982016.000
Artikel-Nr.:
     262-C004G46
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982016.000
EAN/GTIN:
     4051859049586
Eingießtopf edst Terra245 Ø234mm H141mm 982016.000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eingießtopf
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
234 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
141 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,43*
€ 91,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,16*
€ 92,70*
€ 5,00*
ab € 75,04*
€ 93,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,88*
€ 96,13*
Frei Haus
ab € 77,32*
€ 96,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.