Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienelement KNX KNX UP G1 Glas ws UP m.Display 1Bet Status-LED 207712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumbediengerät G1 UP 24V weiß 207712
Raumbediengerät G1 UP 24V weiß 207712
Artikel-Nr.:
     262-C004H93
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     207712
EAN/GTIN:
     4010337014317
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Bedienelement KNX KNX UP G1 Glas ws UP m.Display 1Bet Status-LED 207712
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Display:
ja
Mit Temperaturregler:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Status-LED:
ja
Werkstoff:
Glas
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, SmartHome Zentrale, eib display, Anzeigeeinheit, Bedienelement, Bussystem-Mehrfach Bediengerät, Display, Empfangssensor, Farbdisplay, Info-Display, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, LCD-Anzeige, LCD-Display, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Panel, Raumtemperaturregler, RTR, Sensor, Tastsensor, Temperaturregler, Temperatursteuergerät, Thermostat, Thermostat,Display,Tastsensor, Touchpanel, Touchscreen, Zentrales Steuersystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 867,40*
€ 991,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 892,08*
€ 1.017,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 902,05*
€ 1.032,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 910,86*
€ 1.034,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 915,56*
€ 1.041,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,45*
€ 1.179,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,71*
€ 1.171,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,94*
€ 1.086,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,02*
€ 1.057,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,40*
€ 1.032,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.