Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3f alu LS LS-DESIGN Metall Unterputzmontage ALD2983D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG ALD 2983 D Schwarz
JUNG ALD 2983 D Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C006C69
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ALD2983D
EAN/GTIN:
     4011377140516
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Einbaurahmen 3f alu LS LS-DESIGN Metall Unterputzmontage ALD2983D
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Breite:
96 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
56 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
238 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
lackiert
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,82*
€ 37,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 28,47*
€ 38,11*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,07*
€ 38,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,10*
€ 39,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 32,57*
€ 43,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.