Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1f ws glz AS UP Klappd IP20 AS1520BFKLSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG AS 1520 BFKLSL Steckdose Typ F Elfenbein
JUNG AS 1520 BFKLSL Steckdose Typ F Elfenbein
Artikel-Nr.:
     262-C006C79
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS1520BFKLSL
EAN/GTIN:
     4011377132924
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose 1f ws glz AS UP Klappd IP20 AS1520BFKLSL
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Durchschleifungen:
1
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
29.5 mm
Halogenfrei:
ja
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
0 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
37.5 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
16 A A
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,26*
€ 40,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,17*
€ 41,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,57*
€ 42,20*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,20*
€ 44,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,95*
€ 45,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.