Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker Rundkabel 75Ohm PSI2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C006H57
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X2241
EAN/GTIN:
     4031136071646
Suchbegriffe:
Abisolierwerkzeug-Sortiment
F-Stecker
televes f- stecker
f-stecker
F-Stecker Rundkabel 75Ohm PSI2000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Rundkabel
Kontaktausführung:
männlich (male)
Steckverbindertyp:
F
Weitere Suchbegriffe: 7/16-Buchse, 7/16-Stecker, Antennenstecker, Automobil-Stecker, BNC Kabelwinkelstecker, BNC-Einbaubuchse, BNC-Kabelbuchse, BNC-Kabeleinbaubuchse, BNC-Kabelstecker, BNC-Kabelwinkelstecker, BNC-Stecker, BNC-Winkelstecker, Buchse, Buchse (Jack), Buchsenstecker, CATV-Stecker, Connector, Crimpstecker, Einbaubuchse, FAKRA-Buchse, FAKRA-Stecker, F-Crimpstecker, Fernsehstecker, FME-Buchse, FME-Stecker, F-Schraubstecker, Hochfrequenz-Steckverbinder, IEC-Buchse, IEC-Crimpstecker, IEC-Stecker, IEC-Winkelstecker, Kabelbuchse, Kabelstecker, Kabelwinkelstecker, Koax-Buchse, Koax-Stecker, Koax-Steckverbinder, Koax-Winkelbuchse, Koax-Winkelstecker, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, LAN-Kabelstecker, MCX-Buchse, MCX-Stecker, Mini-UHF-Buchse, Mini-UHF-Stecker, MMCX-Buchse, MMCX-Stecker, N-Buchse, N-Connector, N-Stecker, RG58-Stecker, RG59-Stecker, RG62-Stecker, Satellitenstecker, SMA-Buchse, SMA-Stecker, SMB-Buchse, SMB-Stecker, Stecker, Stecker (Plug), Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, TNC-Buchse, TNC-Stecker, Twinax Einbau-Buchse, Twinax-Kabelbuchse, Twinax-Stecker, UHF-Buchse, UHF-Stecker, Verbindungsstecker, Videostecker, Winkelbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,47*
€ 85,82*
€ 5,46*
ab € 69,62*
€ 88,39*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 72,74*
€ 92,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,63*
€ 94,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,43*
€ 95,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.