Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättungsdrossel 2p 0-590Hz 400V IP00 FR-HEL-H90K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 90kW Motor FR-HEL-H90K
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 90kW Motor FR-HEL-H90K
Artikel-Nr.:
     262-C006J34
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     273305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
glättungsdrossel
Glättungsdrossel 2p 0-590Hz 400V IP00 FR-HEL-H90K
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 - 590 Hz
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl, Primärseite:
2
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 237,27*
€ 275,18*
Frei Haus
ab € 239,67*
€ 275,61*
Frei Haus
ab € 241,01*
€ 277,87*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 257,30*
€ 295,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 307,28*
€ 350,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,91*
€ 417,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.