Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 10dB EAU1280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 10dB EAU1280
Artikel-Nr.:
     262-C007E41
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     24510136
EAN/GTIN:
     4021121520051
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Abzweiger 420 2f 5-1200MHz 10dB EAU1280
Weitere Informationen:
Anschlussart:
4/20 (KES)
Anzahl der Abzweige:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1200 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.