Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung sw GUELL ZERO ST 14453380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger 500mm 14453380
Wandausleger 500mm 14453380
Artikel-Nr.:
     262-C007F94
Hersteller:
     Perfor. iN Lighting
Herst.-Nr.:
     14453380
EAN/GTIN:
     8021944078377
Wandhalterung sw GUELL ZERO ST 14453380
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Wandhalterung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,14*
€ 42,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,45*
€ 42,54*
€ 5,00*
ab € 31,83*
€ 43,11*
€ 3,90*
ab € 32,99*
€ 44,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,82*
€ 44,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.