Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung sw GUELL ZERO ST 14453480


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C007F95
Hersteller:
     Perfor. iN Lighting
Herst.-Nr.:
     14453480
EAN/GTIN:
     k.A.
Wandhalterung sw GUELL ZERO ST 14453480
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Wandhalterung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.