Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas GUELL1 Glas 14173294


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C007F99
Hersteller:
     Perfor. iN Lighting
Herst.-Nr.:
     14173294
EAN/GTIN:
     k.A.
Ersatzglas GUELL1 Glas 14173294
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.