| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C008D29 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046933002878 |
| |
|
| | |
| Rohrbogen Kabelschutz ST Ø20mm 90° fvz IESB20F Weitere Informationen: | | Ausführung: | starr | Außendurchmesser: | 20 mm mm | Form: | außen und innen glatt | Halogenfrei: | ja | Innendurchmesser: | 17.5 mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl | Winkel des Bogens: | 90 ° ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrbogen, Bogen für Kabelschutzrohre |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,48* | € 14,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,58* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|