Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen Kabelschutz ST Ø32mm 90° fvz IESB32F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbogen Kabelschutz ST Ø32mm 90° fvz IESB32F
Artikel-Nr.:
     262-C008D31
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933002779
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen 90°
Rohrbogen Kabelschutz ST Ø32mm 90° fvz IESB32F
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm mm
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
29 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 ° °
Weitere Suchbegriffe: stapa steckbogen, fintech steckbogen, Bogen für Kabelschutzrohre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 19,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,11*
€ 23,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.