Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen Kabelschutz ST Ø63mm 90° fvz IESB63F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbogen Kabelschutz ST Ø63mm 90° fvz IESB63F
Artikel-Nr.:
     262-C008D34
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933002625
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen 90°
Rohrbogen Kabelschutz ST Ø63mm 90° fvz IESB63F
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
63 mm mm
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
59.8 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 ° °
Weitere Suchbegriffe: stapa steckbogen, fintech steckbogen, Bogen für Kabelschutzrohre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,17*
€ 53,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,84*
€ 62,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.