Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Gewindebogen Ø25mm fvz Muffe hfr Mit Muffe IEGB25F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Gewindebogen Ø25mm fvz Muffe hfr Mit Muffe IEGB25F
Artikel-Nr.:
     262-C008D51
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933003448
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Stahl-Gewindebogen Ø25mm fvz Muffe hfr Mit Muffe IEGB25F
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4)
Durchmesser:
25 mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Radius:
72.5 mm
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
sehr schwer (Klasse 5)
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Winkel des Bogens:
90 ° °
Weitere Suchbegriffe: gewinde bogen, Bogen für Kabelschutzrohre, Rohrbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.