Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP20 810W ws 1stuf 220-240V VH-R0900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     262-C009C61
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH-R0900
EAN/GTIN:
     4250939300818
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Deckenstrahler IP20 810W ws 1stuf 220-240V VH-R0900
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
900 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm mm
Max. Heizleistung:
810 W W
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Heizleistung:
810 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
26 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizung, deckenheizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 787,53*
€ 908,30*
€ 65,00*
ab € 793,40*
€ 915,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 948,15*
€ 1.076,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,38*
€ 1.280,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,98*
€ 1.256,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,24*
€ 1.206,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,37*
€ 1.171,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,15*
€ 1.128,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.